Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 100A 2Z+2NY 110V AC SX071483 - 416224

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 100A 2Z+2NY 110V AC SX071483

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 93.5-121 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 93.5-121 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970402325

Sonepar cikkszám

SX071483

Gyártói cikkszám

416224

Gyártói típuskód

CTX3 416224

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

93.5-121 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

93.5-121 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

160 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

105 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

75 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

37 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 100A 2Z+2NY 110V AC