Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 100A 2Z+2NY 24V DC SX071486 - 416231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 55 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-26.4 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 160 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 37 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970402462
Sonepar cikkszám
SX071486
Gyártói cikkszám
416231
Gyártói típuskód
CTX3 416231
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20.4-26.4 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
160 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
37 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
105 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
75 A