Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 130A 2Z+2NY 24V AC SX071489 - 416240

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 130A 2Z+2NY 24V AC SX071489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20.4-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 60 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 160 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 45 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970402646

Sonepar cikkszám

SX071489

Gyártói cikkszám

416240

Gyártói típuskód

CTX3 416240

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

20.4-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

60 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

160 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

45 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

20.4-26.4 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

130 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

90 A

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 130A 2Z+2NY 24V AC