Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 150A 2Z+2NY 24V DC SX071498 - 416261

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 150A 2Z+2NY 24V DC SX071498

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 75 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-26.4 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 210 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 55 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970403063

Sonepar cikkszám

SX071498

Gyártói cikkszám

416261

Gyártói típuskód

CTX3 416261

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20.4-26.4 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

210 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

55 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

150 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

110 A

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 150A 2Z+2NY 24V DC