Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 22A 1Z+1NY 24V DC SX071438 - 416111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-26.4 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 5.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970400062
Sonepar cikkszám
SX071438
Gyártói cikkszám
416111
Gyártói típuskód
CTX3 416111
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20.4-26.4 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
5.5 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
22 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
13 A