Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 400A 2Z+2NY 100V-240V AC/DC SX071514 - 416326

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 400A 2Z+2NY 100V-240V AC/DC SX071514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 85-264 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 200 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 85-242 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 450 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970403568

Sonepar cikkszám

SX071514

Gyártói cikkszám

416326

Gyártói típuskód

CTX3 416326

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

85-264 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

200 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

85-242 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

450 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

150 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

85-264 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

400 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

300 A

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 400A 2Z+2NY 100V-240V AC/DC