Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 40A 2Z+2NY 24V AC IP30 SX071443 - 416130

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 40A 2Z+2NY 24V AC IP30 SX071443

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20.4-26.4 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 20.4-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970400444

Sonepar cikkszám

SX071443

Gyártói cikkszám

416130

Gyártói típuskód

CTX3 416130

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

20.4-26.4 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

20.4-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

17 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 40A 2Z+2NY 24V AC IP30