Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 65A 2Z+2NY 110V AC SX071460 - 416174

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 65A 2Z+2NY 110V AC SX071460

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 93.5-121 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 100 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 22 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970401328

Sonepar cikkszám

SX071460

Gyártói cikkszám

416174

Gyártói típuskód

CTX3 416174

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

93.5-121 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

100 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

22 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

93.5-121 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

47 A

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 65A 2Z+2NY 110V AC