Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 65A 2Z+2NY 24V DC SX071459 - 416171
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-26.4 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970401267
Sonepar cikkszám
SX071459
Gyártói cikkszám
416171
Gyártói típuskód
CTX3 416171
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20.4-26.4 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
100 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
65 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
47 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
22 kW
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Alkalmas soros beépítésre:
Igen