Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 75A 2Z+2NY 24V DC IP30 SX071467 - 416191

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 75A 2Z+2NY 24V DC IP30 SX071467

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970401663

Sonepar cikkszám

SX071467

Gyártói cikkszám

416191

Gyártói típuskód

CTX3 416191

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20.4-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

110 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

75 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

52 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

25 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 75A 2Z+2NY 24V DC IP30