Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 85A 2Z+2NY 230V AC IP30 SX071474 - 416206

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 85A 2Z+2NY 230V AC IP30 SX071474

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 195.5-253 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 45 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 135 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 30 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970401960

Sonepar cikkszám

SX071474

Gyártói cikkszám

416206

Gyártói típuskód

CTX3 416206

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

195.5-253 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

135 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

30 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

195.5-253 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

85 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

62 A

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 85A 2Z+2NY 230V AC IP30