Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 85A 2Z+2NY 24V DC SX071477 - 416211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 45 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-26.4 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 135 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 30 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970402066
Sonepar cikkszám
SX071477
Gyártói cikkszám
416211
Gyártói típuskód
CTX3 416211
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20.4-26.4 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
135 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
30 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
85 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
62 A