Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 4P 420A 2Z2NY 100-240V ACDC SX071528 - 416506

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 4P 420A 2Z2NY 100-240V ACDC SX071528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 85-264 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 85-264 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 85-242 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970403780

Sonepar cikkszám

SX071528

Gyártói cikkszám

416506

Gyártói típuskód

CTX3 416506

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

85-264 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

85-264 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

85-242 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

4

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

500 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

400 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

200 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

CTX3 ip. mágneskapcs. 4P 420A 2Z2NY 100-240V ACDC