Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 4P 660A 2Z2NY 200-240V ACDC SX071529 - 416516
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 170-264 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 330 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 170-242 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 750 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970403797
Sonepar cikkszám
SX071529
Gyártói cikkszám
416516
Gyártói típuskód
CTX3 416516
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
170-264 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
330 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
170-242 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
750 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
4
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
170-264 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
630 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2