Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ipari mágneskapcsoló 3P150A 2Z+2NY 110V AC IP30 SX071503 - 416274

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ipari mágneskapcsoló 3P150A 2Z+2NY 110V AC IP30 SX071503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 93.5-121 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 75 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 210 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 55 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970403322

Sonepar cikkszám

SX071503

Gyártói cikkszám

416274

Gyártói típuskód

CTX3 416274

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

93.5-121 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

210 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

55 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

93.5-121 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

150 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

110 A

CTX3 ipari mágneskapcsoló 3P150A 2Z+2NY 110V AC IP30