Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 vezérlőrelé 2Z+2NY 24V AC SN144137 - 416820

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 vezérlőrelé 2Z+2NY 24V AC SN144137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20.4-26.4 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970407726

Sonepar cikkszám

SN144137

Gyártói cikkszám

416820

Gyártói típuskód

CTX 416820

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

20.4-26.4 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

20.4-26.4 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

1.9 A

Illesztőfelület:

Igen

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

CTX3 vezérlőrelé 2Z+2NY 24V AC