Legrand - CTX3 vezérlőrelé 3Z+1NY 110V AC IP30 SX071636 - 416814
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 93.5-121 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970407665
Sonepar cikkszám
SX071636
Gyártói cikkszám
416814
Gyártói típuskód
CTX3 416814
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
93.5-121 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
93.5-121 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
1.9 A
Illesztőfelület:
Igen
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0