Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 vezérlőrelé 3Z+1NY 400V AC IP30 SX071638 - 416819

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 vezérlőrelé 3Z+1NY 400V AC IP30 SX071638

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 340-440 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970407719

Sonepar cikkszám

SX071638

Gyártói cikkszám

416819

Gyártói típuskód

CTX3 416819

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

340-440 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

340-440 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

1.9 A

Illesztőfelület:

Igen

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

CTX3 vezérlőrelé 3Z+1NY 400V AC IP30