Legrand - CTX3 vezérlőrelé 4Z 110V AC IP30 SX071632 - 416804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 93.5-121 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 93.5-121 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 1.9 A
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970407566
Sonepar cikkszám
SX071632
Gyártói cikkszám
416804
Gyártói típuskód
CTX3 416804
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
93.5-121 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
93.5-121 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
1.9 A
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Illesztőfelület:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros