Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 vezérlőrelé 4Z 400V AC IP30 SX071633 - 416809

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 vezérlőrelé 4Z 400V AC IP30 SX071633

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 340-440 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970407610

Sonepar cikkszám

SX071633

Gyártói cikkszám

416809

Gyártói típuskód

CTX3 416809

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

340-440 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

340-440 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

1.9 A

Illesztőfelület:

Igen

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

CTX3 vezérlőrelé 4Z 400V AC IP30