Legrand - CX3 impulzusrelé szerelvénydobozba 10A 230V 1Z - időzítős SN055599 - 049121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - mechanikus- központi vezérléshez
Záróérintkezők száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges kapcsolóáram - 10 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060491215
Sonepar cikkszám
SN055599
Gyártói cikkszám
049121
Gyártói típuskód
CX3 049121
Funkció:
mechanikus- központi vezérléshez
Záróérintkezők száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Tápfeszültség:
230-230 V
Beépítési mélység:
36 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Váltóérintkezők száma:
0
Kézi irányítás:
Nem
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Max. fénycsőterhelés:
1000 VA
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1000 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A