Legrand - CX3 moduláris jelzőlámpa LED kék 12/48V ~/= SX071334 - 412924
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Fényforrás - LED
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség - 48 V
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970531704
Sonepar cikkszám
SX071334
Gyártói cikkszám
412924
Gyártói típuskód
CX3 412924
Lencse színe:
kék
Fényforrás:
LED
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
48 V
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Fényforrás max. teljesítménye:
0.12 W
Beépítési mélység:
44 mm
CX3 moduláris jelzőlámpa LED kék 12/48V ~/=