Legrand - CX3 moduláris nyomógomb 1 Z IP20 SN139022 - 412908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Gomb színe - szürke
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970531407
Sonepar cikkszám
SN139022
Gyártói cikkszám
412908
Gyártói típuskód
CX3 412908
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
szürke
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Védettség:
IP20
CX3 moduláris nyomógomb 1 Z IP20