Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CX3 moduláris nyomógomb 1Z + zöld LED 110/400V ~ IP20 SN101901 - 412920

MásolásMásolás
Legrand - CX3 moduláris nyomógomb 1Z + zöld LED 110/400V ~ IP20 SN101901

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolóáram - 20 A

  • Kapcsolófeszültség - 250 V

  • Lencse színe - zöld

  • Gomb színe - szürke

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970795311

Sonepar cikkszám

SN101901

Gyártói cikkszám

412920

Gyártói típuskód

CX3 412920

Kapcsolóáram:

20 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Lencse színe:

zöld

Gomb színe:

szürke

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Lámpafeszültség:

110-400 V

Fényforrás:

LED

Fényforrás max. teljesítménye:

0.5 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44 mm

Védettség:

IP20

CX3 moduláris nyomógomb 1Z + zöld LED 110/400V ~ IP20