Legrand - CX3 moduláris nyomókapcsoló 1Ny + piros LED 12/48V ~/= SX071329 - 412913
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Nyitóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970531162
Sonepar cikkszám
SX071329
Gyártói cikkszám
412913
Gyártói típuskód
CX3 412913
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lencse színe:
piros
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
0.12 W
Lámpafeszültség:
12-48 V
Gomb színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Védettség:
IP20
CX3 moduláris nyomókapcsoló 1Ny + piros LED 12/48V ~/=