Legrand - CX3 moduláris nyomókapcsoló 1Z + zöld LED 12/48V ~/= SX071328 - 412912
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Lencse színe - zöld
Gomb színe - szürke
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970531285
Sonepar cikkszám
SX071328
Gyártói cikkszám
412912
Gyártói típuskód
CX3 412912
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Lencse színe:
zöld
Gomb színe:
szürke
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Lámpafeszültség:
12-48 V
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
0.12 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Védettség:
IP20
CX3 moduláris nyomókapcsoló 1Z + zöld LED 12/48V ~/=