Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DCX-M extra hosszú rúd 200 - 400A SX072668 - 431151

MásolásMásolás
Legrand - DCX-M extra hosszú rúd 200 - 400A SX072668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 305 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064311519

Sonepar cikkszám

SX072668

Gyártói cikkszám

431151

Gyártói típuskód

431151

Hosszúság:

305 mm

DCX-M extra hosszú rúd 200 - 400A