Legrand - Dekoratív keret felületszerelt telepítéshez fehér SN024962 - 661654
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 220 mm
Szélesség - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024962
Gyártói cikkszám
661654
Gyártói típuskód
URA ONE 661654
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
120 mm
Magasság:
41 mm
Dekoratív keret felületszerelt telepítéshez fehér