Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dimmer 15- 58W 26mm átmérőjű fénycsőhöz 2mod GT40762 - 078404

MásolásMásolás
Legrand - Dimmer  15- 58W 26mm átmérőjű fénycsőhöz 2mod GT40762

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - nyomóbillentyű

  • Terhelés fajtája - egyéb

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060784041

Sonepar cikkszám

GT40762

Gyártói cikkszám

078404

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078404

Használati mód:

nyomóbillentyű

Terhelés fajtája:

egyéb

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Szerelési mód:

modulhordozó

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

240-240 V

Szín:

fehér

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Használható billentyűvel:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Fényértéktároló:

Nem

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható rádiós billentyűvel:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

20-600 W

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Használható időzítőórával/Timer:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Használható IR-billentyűvel:

Nem

Felület:

lakkozott

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9003

Névleges kapacitív terhelés:

20-600 VA

Felület kivitele:

fényes

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Ütésállóság:

IK02

Frekvencia:

47-63 Hz

Vezérlő feszültség:

90-254 V

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Készülék mélység:

33 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Érkeresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Dimmer 15- 58W 26mm átmérőjű fénycsőhöz 2mod