Legrand - Dimmer 40-600W izzóhoz elefántcsont nyomógombos ki GT28316 - 774174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - nyomóbillentyű
Terhelés fajtája - univerzális
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges feszültség - 230-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067741740
Sonepar cikkszám
GT28316
Gyártói cikkszám
774174
Gyártói típuskód
Valena 774174
Használati mód:
nyomóbillentyű
Terhelés fajtája:
univerzális
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
230-0 V
Szín:
fehér
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
0-0 Hz
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem