Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Legrand - Dimmer 400W izzóhoz nyomó bézs köröm nélkül GT64461 - 665216

MásolásMásolás
Legrand - Dimmer 400W izzóhoz nyomó bézs köröm nélkül GT64461

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - forgó-/nyomófej

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066652160

Sonepar cikkszám

GT64461

Gyártói cikkszám

665216

Gyártói típuskód

Niloé 665216

Használati mód:

forgó-/nyomófej

Terhelés fajtája:

univerzális

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Szerelési mód:

süllyesztett

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

240-240 V

Szín:

bézs

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Használható billentyűvel:

Igen

Fényértéktároló:

Igen

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható rádiós billentyűvel:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható időzítőórával/Timer:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Használható IR-billentyűvel:

Nem

Felület:

lakkozott

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám (hasonló):

1013

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Frekvencia:

50-60 Hz

Vezérlő feszültség:

100-240 V

Készülék mélység:

39.7 mm

Készülék szélesség:

40.5 mm

Készülék magasság:

40 mm

Dimmer 400W izzóhoz nyomó bézs köröm nélkül