Legrand - Dimmer 5-300W tekerőgombos bézs SN084849 - 764688
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - forgógomb
Terhelés fajtája - univerzális
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód - süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084849
Gyártói cikkszám
764688
Gyártói típuskód
Niloé 764688
Használati mód:
forgógomb
Terhelés fajtája:
univerzális
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód:
süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Névleges feszültség:
240-240 V
Szín:
fehér
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényértéktároló:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
20-300 W
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Felület:
lakkozott
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Felület kivitele:
fényes
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Ütésállóság:
IK02
Frekvencia:
50-60 Hz
Vezérlő feszültség:
100-240 V
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Készülék mélység:
55.1 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm