Legrand - Dimmer 600W izzóhoz Valena alu GT31188 - 770274
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Mellékállomás bemenetek - Nem
Használható billentyűvel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067702741
Sonepar cikkszám
GT31188
Gyártói cikkszám
770274
Gyártói típuskód
Valena 770274
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Felület:
lakkozott
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Felület kivitele:
fényes
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem