Legrand - DLP 4 részes belső könyök 50x170-es csatornához SX067383 - 010650
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mélység - 50 mm
Forma - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Fedél részek száma - 0
Fedél szélessége 1 - 0 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060106508
Sonepar cikkszám
SX067383
Gyártói cikkszám
010650
Gyártói típuskód
DLP 010650
Mélység:
50 mm
Forma:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK07
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
DLP 4 részes belső könyök 50x170-es csatornához