Legrand - DLP alu belkönyök 60x105 SN056801 - 011220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 105 mm
Mélység - 50 mm
Szín - egyéb
Forma - szimmetrikus
Szög - 89-94 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060112202
Sonepar cikkszám
SN056801
Gyártói cikkszám
011220
Gyártói típuskód
DLP 011220
Szélesség:
105 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
egyéb
Forma:
szimmetrikus
Szög:
89-94 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
alumínium
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 1:
65 mm
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem