Legrand - DLP alu kanyarelem 50x150 SN056807 - 011245
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 105 mm
Mélység - 50 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - egyéb
Fedél szélessége 1 - 0 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056807
Gyártói cikkszám
011245
Gyártói típuskód
DLP 011245
Szélesség:
105 mm
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
egyéb
Fedél szélessége 1:
0 mm
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Irány:
emelkedő/csökkenő
Fedél szélessége 2:
0 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem