Legrand - DLP alu külkönyök 65x150 2 rekesz SN056821 - 011239
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Mélység - 65 mm
Fedél részek száma - 2
Szín - egyéb
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056821
Gyártói cikkszám
011239
Gyártói típuskód
DLP 011239
Szélesség:
150 mm
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
2
Szín:
egyéb
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 1:
65 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Fedél szélessége 2:
65 mm
Szög:
89-94 °
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem