Legrand - DLP alu külkönyök 65x195 1 rekesz SN056822 - 011237
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 195 mm
Mélység - 65 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - egyéb
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060112370
Sonepar cikkszám
SN056822
Gyártói cikkszám
011237
Gyártói típuskód
011237
Szélesség:
195 mm
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
egyéb
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 1:
180 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Szög:
89-94 °
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
DLP alu külkönyök 65x195 1 rekesz