Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP alu T-elem 50x150/195 85 mm fedélhez SN056827 - 011251

MásolásMásolás
Legrand - DLP alu T-elem 50x150/195 85 mm fedélhez SN056827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 105 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Szín - egyéb

  • Leágazás szélessége - 105 mm

  • Fedél részek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060112516

Sonepar cikkszám

SN056827

Gyártói cikkszám

011251

Gyártói típuskód

DLP 011251

Szélesség:

105 mm

Mélység:

50 mm

Szín:

egyéb

Leágazás szélessége:

105 mm

Fedél részek száma:

0

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

0 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

egyéb

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

DLP alu T-elem 50x150/195 85 mm fedélhez