Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP antimikr kábelcsat 130x50mm hajl fedél 2 rekesz fehér SN055978 - 075702

MásolásMásolás
Legrand - DLP antimikr kábelcsat 130x50mm hajl fedél 2 rekesz fehér SN055978

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 130 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055978

Gyártói cikkszám

075702

Gyártói típuskód

DLP 075702

Szélesség:

130 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

50 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

2

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Fedél szélessége 1:

45 mm

RAL-szám:

9003

Fedél szélessége 2:

45 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

PVC

Ütésállóság:

IK07

Felület:

egyéb

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Antibakteriális:

Igen

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Védettség:

IP40

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

4884 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

DLP antimikr kábelcsat 130x50mm hajl fedél 2 rekesz fehér