Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP belső könyök 65mm mély 3 részes csatornához GT58799 - 010658

MásolásMásolás
Legrand - DLP belső könyök 65mm mély 3 részes csatornához GT58799

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 0 mm

  • Mélység - 65 mm

  • Szín - fehér

  • Forma - szimmetrikus

  • Szög - 80-100 °

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060106584

Sonepar cikkszám

GT58799

Gyártói cikkszám

010658

Gyártói típuskód

DLP 010658

Szélesség:

0 mm

Mélység:

65 mm

Szín:

fehér

Forma:

szimmetrikus

Szög:

80-100 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél részek száma:

0

Kivitel:

alsó rész

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

DLP belső könyök 65mm mély 3 részes csatornához