Legrand - DLP belső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80 -120°, 85 x 50 mm, alumínium SX072762 - 603822
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 85 mm
Mélység - 50 mm
Szín - egyéb
Forma - szimmetrikus
Szög - 80-120 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066038223
Sonepar cikkszám
SX072762
Gyártói cikkszám
603822
Gyártói típuskód
DLP 603822
Szélesség:
85 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
egyéb
Forma:
szimmetrikus
Szög:
80-120 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem