Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP eco mini belső könyök 15x10 mm SN056831 - 638101

MásolásMásolás
Legrand - DLP eco mini belső könyök 15x10 mm SN056831

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 10 mm

  • Szélesség - 15 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - fehér

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066381015

Sonepar cikkszám

SN056831

Gyártói cikkszám

638101

Gyártói típuskód

DLP eco mini 638101

Magasság:

10 mm

Szélesség:

15 mm

Kivitel:

búraforma

Szín:

fehér

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Rögzítés módja:

felpattintható

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

DLP eco mini belső könyök 15x10 mm