Legrand - DLP eco mini belső könyök 16x16 mm SN056832 - 638111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 16 mm
Szélesség - 16 mm
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381114
Sonepar cikkszám
SN056832
Gyártói cikkszám
638111
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638111
Magasság:
16 mm
Szélesség:
16 mm
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
Görgős kapcsoló 2P 63A PR63 0-1-2-3