Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP eco mini belső könyök 16x32 mm SN056835 - 638141

MásolásMásolás
Legrand - DLP eco mini belső könyök 16x32 mm SN056835

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 16 mm

  • Szélesség - 32 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Szín - fehér

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066381411

Sonepar cikkszám

SN056835

Gyártói cikkszám

638141

Gyártói típuskód

DLP eco mini 638141

Magasság:

16 mm

Szélesség:

32 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szín:

fehér

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Rögzítés módja:

felpattintható

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

DLP eco mini belső könyök 16x32 mm