Legrand - DLP eco mini belső könyök 24x14 mm (Átmenetileg nem rendelhető!) SN056834 - 638131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 14 mm
Szélesség - 24 mm
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381312
Sonepar cikkszám
SN056834
Gyártói cikkszám
638131
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638131
Magasság:
14 mm
Szélesség:
24 mm
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
DLP eco mini belső könyök 24x14 mm