Legrand - DLP eco mini belső könyök 40x16 mm SN056836 - 638151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 16 mm
Szélesség - 40 mm
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381510
Sonepar cikkszám
SN056836
Gyártói cikkszám
638151
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638151
Magasság:
16 mm
Szélesség:
40 mm
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
DLP eco mini belső könyök 40x16 mm