Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP eco mini kanyarelem 40x16 mm SN056845 - 638153

MásolásMásolás
Legrand - DLP eco mini kanyarelem 40x16 mm SN056845

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 16 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - fehér

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066381534

Sonepar cikkszám

SN056845

Gyártói cikkszám

638153

Gyártói típuskód

DLP eco mini 638153

Szélesség:

40 mm

Magasság:

16 mm

Kivitel:

búraforma

Szín:

fehér

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

DLP eco mini kanyarelem 40x16 mm