Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP eco mini kanyarelem 40x40 mm SN056846 - 638183

MásolásMásolás
Legrand - DLP eco mini kanyarelem 40x40 mm SN056846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - fehér

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066381831

Sonepar cikkszám

SN056846

Gyártói cikkszám

638183

Gyártói típuskód

DLP eco mini 638183

Szélesség:

40 mm

Magasság:

40 mm

Kivitel:

búraforma

Szín:

fehér

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

DLP eco mini kanyarelem 40x40 mm