Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP eco mini külső könyök 16x32 mm SN056853 - 638142

MásolásMásolás
Legrand - DLP eco mini külső könyök 16x32 mm SN056853

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 16 mm

  • Szélesség - 32 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066381428

Sonepar cikkszám

SN056853

Gyártói cikkszám

638142

Gyártói típuskód

DLP eco mini 638142

Magasság:

16 mm

Szélesség:

32 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Öntapadó fólia:

Nem

DLP eco mini külső könyök 16x32 mm